大阪魂
小形六角ナット 2種(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42883285
M8
1箱(800個)
M8
1.25
6.5
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42883294
M10
1箱(400個)
M10
1.5
8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42883303
M12
1箱(250個)
M12
1.75
10
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください