大阪魂
小形六角ナット 2種(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42883312
M8
1箱(800個)
M8
1.25
6.5
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42883321
M10
1箱(400個)
M10
1.5
8
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください