大阪魂
小形六角ナット 2種(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42883364
M10
1箱(400個)
M10
1.5
8
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42883373
M12
1箱(250個)
M12
1.75
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42883382
M8
1箱(800個)
M8
1.25
6.5
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください