大阪魂
小形六角ナット 3種(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
規格
3種
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42883547
M8×1.25
1箱(1000個)
M8
1.25
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42883556
M10×1.5
1箱(600個)
M10
1.5
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42883565
M12×1.75
1箱(350個)
M12
1.75
7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44844475
M14×2.0
1箱(250個)
M14
2
8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください