大阪魂
小形六角ナット 3種(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42883601
M10×1.5
1箱(600個)
M10
1.5
6
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42883617
M12×1.75
1箱(350個)
M12
1.75
7
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42883626
M8×1.25
1箱(1000個)
M8
1.25
5
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください