大阪魂
小形六角ナット 3種(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42883671
M12×1.75
1箱(350個)
M12
-
1.75
7
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42883687
M14×2.0
1箱(250個)
M14
-
2
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42883696
M8×1.25
1箱(1000個)
M8
-
1.25
5
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42019792
M10×1.5
1箱(600個)
-
M10
1.5
6
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください