大阪魂
袋ナット ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42883836
1/2
1箱(150個)
W1/2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42883845
3/8
1箱(300個)
W3/8
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください