大阪魂
袋ナット 旧JIS(鉄/生地)(小箱)
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
規格
3形2種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42884021
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください