大阪魂
袋ナット 左ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42884037
M10
1箱(300個)
M10
1.5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884046
M12
1箱(200個)
M12
1.75
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884055
M8
1箱(600個)
M8
1.25
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください