大阪魂
袋ナット 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42884064
M10
1箱(300個)
M10
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884073
M8
1箱(600個)
M8
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884082
M12
1箱(200個)
M12
1.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884091
M14
1箱(150個)
M14
1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください