大阪魂
袋ナット 細目(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42884107
M10
1箱(300個)
M10
1
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884116
M12
1箱(200個)
M12
1.25
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください