大阪魂
袋ナット 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42884186
M8
1箱(600個)
M8
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884195
M10
1箱(300個)
M10
1
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884204
M12
1箱(200個)
M12
1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884213
M14
1箱(150個)
M14
1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884222
M16
1箱(100個)
M16
1.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください