大阪魂
袋ナット(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42884292
M3
1箱(5000個)
M3
0.5
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884301
M4
1箱(3000個)
M4
0.7
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884317
M5
1箱(2000個)
M5
0.8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884326
M6
1箱(1000個)
M6
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884344
M10
1箱(300個)
M10
1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884353
M12
1箱(200個)
M12
1.75
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884335
M8
1箱(600個)
M8
1.25
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください