大阪魂
袋ナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
寸法r(mm)
約1
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42884362
M14
1箱(150個)
M14
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884371
M16
1箱(150個)
M16
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884387
M18
1箱(70個)
M18
2.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884396
M20
1箱(100個)
M20
2.5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください