大阪魂
袋ナット(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル並目
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(5000個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42884405
M3
1箱(5000個)
M3
0.5
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884414
M4
1箱(3000個)
M4
0.7
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884423
M5
1箱(2000個)
M5
0.8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884432
M6
1箱(1000個)
M6
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884441
M8
1箱(600個)
M8
1.25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884457
M10
1箱(300個)
M10
1.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884466
M12
1箱(200個)
M12
1.75
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884475
M14
1箱(150個)
M14
2
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884484
M16
1箱(150個)
M16
2
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884493
M20
1箱(100個)
M20
2.5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください