大阪魂
袋ナット(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
注意
クロメート鍍金品ですので、色合いは商品画像と異なります。
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(5000個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42884502
M3
1箱(5000個)
M3
0.5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884511
M4
1箱(3000個)
M4
0.7
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884527
M5
1箱(2000個)
M5
0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884536
M6
1箱(1000個)
M6
1
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884545
M8
1箱(600個)
M8
1.25
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884554
M10
1箱(300個)
M10
1.5
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884563
M12
1箱(200個)
M12
1.75
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884572
M14
1箱(150個)
M14
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884581
M20
1箱(100個)
M20
2.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884597
M16
1箱(150個)
M16
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884606
M24
1箱(50個)
M24
3
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください