大阪魂
袋ナット(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42884642
M3
1箱(5000個)
M3
0.5
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884651
M4
1箱(3000個)
M4
0.7
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884667
M5
1箱(2000個)
M5
0.8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884676
M6
1箱(1000個)
M6
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884685
M8
1箱(600個)
M8
1.25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884694
M10
1箱(300個)
M10
1.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884703
M12
1箱(200個)
M12
1.75
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください