大阪魂
袋ナット(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
内容量
選択してください
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(5000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42884746
M3
1箱(5000個)
M3
0.5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884755
M4
1箱(3000個)
M4
0.7
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884764
M5
1箱(2000個)
M5
0.8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884773
M6
1箱(1000個)
M6
1
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884782
M8
1箱(600個)
M8
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884791
M10
1箱(300個)
M10
1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884807
M12
1箱(200個)
M12
1.75
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください