大阪魂
袋ナット小形(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
寸法r(mm)
約0.5
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42885157
M8
1箱(700個)
M8
1.25
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42885166
M12
1箱(250個)
M12
1.75
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44848002
M10
1箱(500個)
M10
1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください