大阪魂
板ナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42885184
M6
1箱(3500個)
M6
-
-
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42885193
1/4
1箱(1500個)
W1/4
20
3
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42885202
5/16
1箱(1000個)
W5/16
18
4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください