大阪魂
板ナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)
表面処理
三価ホワイト
材質
鉄
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42885254
M3
1箱(10000個)
M3
0.5
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42885263
M4
1箱(5000個)
M4
0.7
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42885272
M5
1箱(3500個)
M5
0.8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42885281
M6
1箱(1500個)
M6
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42885297
M8
1箱(1000個)
M8
1.25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください