大阪魂
板ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42885385
M3
1箱(10000個)
M3
0.5
1.6
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
42885394
M4
1箱(5000個)
M4
0.7
1.8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
42885403
M5
1箱(3500個)
M5
0.8
2.3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
42885412
M6
1箱(1500個)
M6
1
3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
42885421
M8
1箱(1000個)
M8
1.25
4
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください