大阪魂
六角ウエルドナット1A形 パイロット付 細目(鉄/生地)(小箱)
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
9(強度区分5用の場合)
寸法t(mm)
1.2
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
約13
表面処理
生地
寸法D1(mm)
13
寸法g(mm)
約0.8
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42885525
M10(P=1.25
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください