大阪魂
六角ウエルドナット1A形 パイロット付(鉄/三価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42885534
M4
1箱(1000個)
M4
0.7
5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42885543
M5
1箱(1000個)
M5
0.8
5
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42885552
M6
1箱(700個)
M6
1
6
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42885561
M8
1箱(400個)
M8
1.25
7.5
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42885577
M10
1箱(300個)
M10
1.5
9(強度区分5用の場合)
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42885586
M12
1箱(200個)
M12
1.75
11(強度区分5用の場合)
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください