大阪魂
六角ウエルドナット1A形 パイロット付(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじピッチ
選択してください
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
内容量
選択してください
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(700個)
1箱(1000個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42885595
M8
1箱(400個)
M8
1.25
7.5
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42885604
M10
1箱(300個)
M10
1.5
9(強度区分5用の場合)
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42885613
M12
1箱(200個)
M12
1.75
11(強度区分5用の場合)
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42885622
M4
1箱(1000個)
M4
0.7
5
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42885631
M5
1箱(1000個)
M5
0.8
5
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42885647
M6
1箱(700個)
M6
1
6
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください