大阪魂
六角ウエルドナット1A形 パイロット付(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42885683
M8
1箱(400個)
M8
1.25
7.5
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42885692
M10
1箱(300個)
M10
1.5
9(強度区分5用の場合)
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42885701
M12
1箱(200個)
M12
1.75
11(強度区分5用の場合)
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42885717
M4
1箱(1000個)
M4
0.7
5
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42885726
M6
1箱(700個)
M6
1
6
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください