大阪魂
六角ウェルド袋ナット パイロット付(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじピッチ
選択してください
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
内容量
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42885841
M4
1箱(1000個)
M4
0.7
5
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42885857
M5
1箱(1000個)
M5
0.8
5
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42885866
M6
1箱(500個)
M6
1
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42885875
M8
1箱(500個)
M8
1.25
7.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42885884
M10
1箱(300個)
M10
1.5
9
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42885893
M12
1箱(200個)
M12
1.75
11
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください