大阪魂
六角ナット 1種 旧JIS(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42886121
M4
1箱(1500個)
M4
0.75
4
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42886137
M5
1箱(1000個)
M5
0.9
4.5
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42886146
M8
1箱(500個)
M8
1.25
7
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください