大阪魂
六角ナット 1種 旧JIS(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42886164
M3
1箱(3500個)
M3
0.6
3
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
42886173
M4
1箱(1500個)
M4
0.75
4
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
42886182
M5
1箱(1000個)
M5
0.9
4.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
42886191
M8
1箱(500個)
M8
1.25
7
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください