大阪魂
六角ナット 1種 旧JIS(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42886207
M3
1箱(3500個)
M3
0.6
3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
42886216
M4
1箱(1500個)
M4
0.75
4
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
42886225
M5
1箱(1000個)
M5
0.9
4.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください