大阪魂
六角ナット 1種(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42887013
M2.6
1箱(8000個)
M2.6
0.45
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887022
M3.5
1箱(3500個)
M3.5
0.6
2.8
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887031
M2.3
1箱(5000個)
M2.3
0.4
1.8
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887047
M2.5
1箱(4000個)
M2.5
0.45
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44863987
M7
1箱(1000個)
M7
1
5.5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887004
M2
1箱(16000個)
M2
0.4
1.6
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください