大阪魂
六角ナット 1種(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42887293
M2.3
1箱(5000個)
M2.3
0.4
1.8
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887302
M2.5
1箱(4000個)
M2.5
0.45
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887311
M2.6
1箱(8000個)
M2.6
0.45
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887327
M3
1箱(5000個)
M3
0.5
2.4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887336
M3.5
1箱(3500個)
M3.5
0.6
2.8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887345
M4
1箱(2500個)
M4
0.7
3.2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887284
M2
1箱(16000個)
M2
0.4
1.6
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください