大阪魂
六角ナット 1種(鉄/ダクロ)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
ダクロ
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M5
M6
M7
M8
M10
M12
M14
M16
M20
ねじピッチ
選択してください
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42887354
M6
1箱(1000個)
M6
1
5
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887363
M8
1箱(600個)
M8
1.25
6.5
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887372
M10
1箱(300個)
M10
1.5
8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887381
M12
1箱(200個)
M12
1.75
10
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887397
M14
1箱(130個)
M14
2
11
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887406
M16
1箱(100個)
M16
2
13
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887415
M20
1箱(50個)
M20
2.5
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44864355
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
4
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44864364
M7
1箱(1000個)
M7
1
5.5
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください