大阪魂
六角ナット 1種(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42887433
M2.3
1箱(5000個)
M2.3
-
0.4
1.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887442
M2.5
1箱(4000個)
M2.5
-
0.45
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887451
M2.6
1箱(8000個)
M2.6
-
0.45
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
42887467
M3
1箱(5000個)
M3
-
0.5
2.4
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887476
M3.5
1箱(3500個)
M3.5
-
0.6
2.8
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887485
M4
1箱(2500個)
M4
-
0.7
3.2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
42887494
M5
1箱(1500個)
M5
-
0.8
4
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887503
M6
1箱(1000個)
M6
-
1
5
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
42887512
M14
1箱(130個)
M14
-
2
11
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887521
M18
1箱(70個)
M18
-
2.5
15
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887537
M24
1箱(30個)
M24
-
3
19
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42026205
M8
1箱(600個)
-
M8
1.25
6.5
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
42026214
M10
1箱(300個)
-
M10
1.5
8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
42026241
M20
1箱(50個)
-
M20
2.5
16
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
44864434
M7
1箱(1000個)
M7
-
1
5.5
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44864443
M22
1箱(40個)
M22
-
2.5
18
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42026223
M12
1箱(200個)
-
M12
1.75
10
取扱い終了
返品不可
代替品有
42026232
M16
1箱(100個)
-
M16
2.0
13
取扱い終了
返品不可
代替品有
42887424
M2
1箱(16000個)
M2
-
0.4
1.6
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください