大阪魂
六角ナット 2種細目(S45C/クロメート)(小箱)
材質
S45C(H)
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42888011
M10
1箱(300個)
M10
1.25
8
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42888027
M18
1箱(70個)
M18
1.5
15
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください