大阪魂
六角ナット 2種(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
規格
2種
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42888456
M2.5
1箱(4000個)
M2.5
0.45
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42888465
M2.6
1箱(4000個)
M2.6
0.45
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42888474
M3
1箱(5000個)
M3
0.5
2.4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42888483
M3.5
1箱(3500個)
M3.5
0.6
2.8
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42888492
M4
1箱(2500個)
M4
0.7
3.2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42888501
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
4
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42888517
M6
1箱(1500個)
M6
1
5
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42888526
M8
1箱(600個)
M8
1.25
6.5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42888535
M10
1箱(300個)
M10
1.5
8
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42888544
M12
1箱(200個)
M12
1.75
10
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42888553
M16
1箱(100個)
M16
2
13
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42888562
M20
1箱(50個)
M20
2.5
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44867602
M2.3
1箱(5000個)
M2.3
0.4
1.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867611
M14
1箱(130個)
M14
2
11
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867627
M18
1箱(70個)
M18
2.5
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867636
M22
1箱(40個)
M22
2.5
18
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867645
M24
1箱(30個)
M24
3
19
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42888447
M2
1箱(8000個)
M2
0.4
1.6
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください