大阪魂
六角ナット 3種 ウィット(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじの呼び寸法
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42889323
3/8
1箱(400個)
W3/8
-
16
6
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42889332
1/2
1箱(200個)
W1/2
-
12
7
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
42889341
5/8
1箱(100個)
W5/8
-
11
10
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
42027946
3/4
1箱(60個)
-
W3/4
10
10
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください