曜日別特売

六角ナット 3種 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)

六角ナット 3種 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
二面幅S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29029359M51箱(4000個)M50.53.288
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
29029368M61箱(2000個)M60.753.61010
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
29029377M71箱(1500個)M70.754.21111
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42889515M51箱(4000個)M50.53.288
取扱い終了
代替品有
42889524M61箱(2000個)M60.753.61010
取扱い終了
代替品有
42889533M71箱(1500個)M70.754.21111
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42889515M529029359M5M5 六角ナット 3種 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 29029359六角ナット 3種 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂1箱(4000個)
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
42889524M629029368M6M6 六角ナット 3種 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 29029368六角ナット 3種 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂1箱(2000個)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
42889533M729029377M7M7 六角ナット 3種 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 29029377六角ナット 3種 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂1箱(1500個)
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2412:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする