曜日別特売

六角ナット 3種(ステンレス)(小箱)

六角ナット 3種(ステンレス)(小箱) - 大阪魂六角ナット 3種(ステンレス)(小箱) - 大阪魂六角ナット 3種(ステンレス)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス規格3種
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじの呼び
ねじピッチ
山数
寸法m1(mm)
寸法m(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42029967M31箱(3000個)M3-0.5-1.8-
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
42029976M3.51箱(2000個)M3.5-0.6-2-
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42029985M41箱(2000個)M4-0.7-2.4-
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
42029994M51箱(1000個)M5-0.8-3.2-
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
42030003M61箱(2000個)M6-1.0-3.6-
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
42030012M81箱(800個)M8-1.25-5-
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
42030021M101箱(400個)M10-1.5-6-
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
42030037M121箱(300個)M12-1.75-7-
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
42030055M161箱(150個)M16-2.0-10-
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
42030073M201箱(80個)M20-2.5-12-
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
448701837/161箱(300個)-W7/16-14-7
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
448701921"1/81箱(24個)-W1-1/8-7-18
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
448702011"1/41箱(14個)-W1-1/4-7-20
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
448702171"3/81箱(12個)-W1-3/8-6-21
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
448702261"1/21箱(12個)-W1-1/2-6-23
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
42029951M2.51箱(5000個)M2.5-0.45-1.6-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42030082M221箱(150個)M22-2.5-13-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42030091M241箱(110個)M24-3.0-14-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42030116M301箱(50個)M30-3.5-18-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42029942M21箱(10000個)M2-0.4-1.2-
取扱い終了
42030046M141箱(200個)M14-2.0-8-
取扱い終了
返品不可
42030064M181箱(90個)M18-2.5-15-
取扱い終了
返品不可
42030107M271箱(27個)M27-3.0-16-
取扱い終了
返品不可
42030125M361箱(12個)M36-4.0-21-
取扱い終了
返品不可
42030134M421箱(8個)M42-4.5-25-
取扱い終了
返品不可
44870174M451箱(8個)-M454.5-27-
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42029951M2.523442947M2.5M2.5 六角ナット3種(ステンレス) 大阪魂 23442947六角ナット3種(ステンレス)大阪魂1パック(29個)
449
税込494
注文コードが変更になりました
42030082M2223442974M22M22 六角ナット3種(ステンレス) 大阪魂 23442974六角ナット3種(ステンレス)大阪魂1個
489
税込538
注文コードが変更になりました
42030091M2423442983M24M24 六角ナット3種(ステンレス) 大阪魂 23442983六角ナット3種(ステンレス)大阪魂1個
289
税込318
注文コードが変更になりました
42030116M3023442992M30M30 六角ナット3種(ステンレス) 大阪魂 23442992六角ナット3種(ステンレス)大阪魂1個
739
税込813
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
28:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする