大阪魂
六角ナット 3種(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
規格
3種
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42889847
M2.3
1箱(5000個)
M2.3
0.4
1.4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42889856
M2.6
1箱(5000個)
M2.6
0.45
1.6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
42889865
M3
1箱(7000個)
M3
0.5
1..8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
42889874
M4
1箱(3500個)
M4
0.7
2.4
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
返品不可
42889883
M5
1箱(2000個)
M5
0.8
3.2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
42889892
M6
1箱(2000個)
M6
1
3.6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
42889901
M8
1箱(800個)
M8
1.25
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
42889917
M2.5
1箱(10000個)
M2.5
0.45
1.6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42889926
M10
1箱(400個)
M10
1.5
6
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
返品不可
42889935
M12
1箱(300個)
M12
1.8
7
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
返品不可
42889944
M14
1箱(200個)
M14
2
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
42889953
M16
1箱(130個)
M16
2
10
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
42889962
M22
1箱(150個)
M22
2.5
13
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
42889971
M24
1箱(110個)
M24
3
14
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
42889987
M30
1箱(50個)
M30
3.5
18
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44873017
M3.5
1箱(5000個)
M3.5
0.6
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44873026
M7
1箱(1500個)
M7
1
4.2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
44873035
M18
1箱(100個)
M18
2.5
11
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
44873044
M27
1箱(75個)
M27
3
16
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
42889831
M2
1箱(10000個)
M2
0.4
1.2
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください