大阪魂
六角ナット 3種(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M7
M27
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
3
内容量
選択してください
1箱(75個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(3500個)
1箱(5000個)
1箱(7000個)
1箱(10000個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42889996
M2
1箱(10000個)
M2
0.4
1.2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42890005
M2.3
1箱(5000個)
M2.3
0.4
1.4
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42890014
M2.6
1箱(5000個)
M2.6
0.45
1.6
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42890023
M3
1箱(7000個)
M3
0.5
1..8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
42890032
M3.5
1箱(5000個)
M3.5
0.6
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42890041
M4
1箱(3500個)
M4
0.7
2.4
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
42890057
M5
1箱(2000個)
M5
0.8
3.2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
42890066
M2.5
1箱(10000個)
M2.5
0.45
1.6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42890075
M7
1箱(1500個)
M7
1
4.2
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44873053
M27
1箱(75個)
M27
3
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください