大阪魂
六角ナット 3種(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42890285
M2.5
1箱(10000個)
M2.5
0.45
1.6
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42890303
M2.6
1箱(5000個)
M2.6
0.45
1.6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42890312
M3
1箱(7000個)
M3
0.5
1..8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42890321
M3.5
1箱(5000個)
M3.5
0.6
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42890337
M4
1箱(3500個)
M4
0.7
2.4
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42890346
M5
1箱(2000個)
M5
0.8
3.2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42890355
M6
1箱(2000個)
M6
1
3.6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42890364
M8
1箱(800個)
M8
1.25
5
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42890373
M10
1箱(400個)
M10
1.5
6
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42890382
M12
1箱(300個)
M12
1.8
7
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42890391
M16
1箱(130個)
M16
2
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42890407
M14
1箱(200個)
M14
2
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42890416
M20
1箱(70個)
M20
2.5
12
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44873701
M2.3
1箱(5000個)
M2.3
0.4
1.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44873717
M7
1箱(1500個)
M7
1
4.2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44873726
M18
1箱(100個)
M18
2.5
11
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44873735
M22
1箱(150個)
M22
2.5
13
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44873744
M24
1箱(110個)
M24
3
14
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44873753
M27
1箱(75個)
M27
3
16
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873762
M30
1箱(50個)
M30
3.5
18
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42890294
M2
1箱(10000個)
M2
0.4
1.2
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください