大阪魂
六角ナット 3種(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
亜鉛黒
全20種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M7
M8
M12
M14
M18
M20
M22
M24
M27
M30
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
1.8
2
2.0
2.5
3
3.5
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(75個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(800個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(3500個)
1箱(5000個)
1箱(7000個)
1箱(10000個)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42890513
M30
1箱(50個)
M30
-
3.5
18
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42890531
M3
1箱(7000個)
M3
-
0.5
1..8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42890547
M4
1箱(3500個)
M4
-
0.7
2.4
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42890556
M5
1箱(2000個)
M5
-
0.8
3.2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42890565
M6
1箱(2000個)
M6
-
1
3.6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42890574
M8
1箱(800個)
M8
-
1.25
5
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42890583
M12
1箱(300個)
M12
-
1.8
7
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42890592
M14
1箱(200個)
M14
-
2
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42890601
M20
1箱(70個)
M20
-
2.5
12
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44874261
M2.3
1箱(5000個)
M2.3
-
0.4
1.4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44874277
M2.5
1箱(10000個)
M2.5
-
0.45
1.6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44874286
M2.6
1箱(5000個)
M2.6
-
0.45
1.6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44874295
M3.5
1箱(5000個)
M3.5
-
0.6
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44874304
M7
1箱(1500個)
M7
-
1
4.2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44874313
M18
1箱(100個)
M18
-
2.5
11
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44874322
M22
1箱(150個)
M22
-
2.5
13
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44874331
M24
1箱(110個)
M24
-
3
14
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44874347
M27
1箱(75個)
M27
-
3
16
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42030667
M16
1箱(130個)
-
M16
2.0
10
取扱い終了
返品不可
代替品有
42890522
M2
1箱(10000個)
M2
-
0.4
1.2
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください