曜日別特売

カヌークリップ(樹脂)(小箱)

カヌークリップ(樹脂)(小箱) - 大阪魂カヌークリップ(樹脂)(小箱) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質樹脂タイプ標準寸法B(mm)1.5内容量1箱(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法D(mm)
板厚t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
428914050080-020080-023.11.0~2.5
1,198
1,318(税込)
当日出荷
428914140079-020079-023.12.5~5.0
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
42891423253M-02253M-023.51.6~2.6
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42891405
2021-10-01
用途: 劣化したクリップの交換
株式会社インターナショナル電子

くり抜き部の形状に注意です。
クリップの穴の部分のくり抜きが無いため差し込みが非常に硬いです。
図面をよくご確認下さい。

対象商品 : 42891423
2015-10-31
用途: アマチュア無線用の八木アンテナの組み立てのため
教育・研究機関

私は自宅ではなく、山の上などに自動車で移動してアマチュア無線を楽しんでいます。こういう場所で八木アンテナを組み立てる際には、エレメントをタッピングビスで泊めていくのが普通です。しかし、これでは組み立てに時間がかかってしまいます。そこで時間短縮を図るためカヌークリップを使うことにしました。まだ試験的な運用しかできていませんが、山に移動しての設営はかなりの時間短縮が予想されます。たいへん好都合なことです。
 商品そのものについては満足しています。応用的な使い方については今後の結果を待つことになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4803:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする