大阪魂
セットワッシャー 組込用(ナイロン)(小箱)
材質
ナイロン
色
黒
種類
セットワッシャー
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42891536
M3×8×0.5
1箱(5000個)
M3
2.8
0.5
8
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
42891545
M4×10×0.8
1箱(5000個)
M4
3.65
0.8
10
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
42891554
M5×12×0.8
1箱(5000個)
M5
4.6
0.8
12
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌々日出荷
42891563
M6×13×1.0
1箱(4000個)
M6
5.5
1
13
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
42891572
M8×18×1.6
1箱(1000個)
M8
7.6
1.6
18
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください