大阪魂
ダブルナットカバー内ねじ 付(樹脂)(小箱)
呼び
W1/2
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
20
材質
樹脂
色
グレー
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42891633
W1/2(21×20)
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください