大阪魂
ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂)(小箱)
材質
樹脂
全22種類を絞り込む
呼び
選択してください
M6
M8
M10
M12
M16
M20
寸法B(mm)
選択してください
10
13
17
19
24
30
色
白
黒
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(500個)
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42891956
M6(C=12)
1箱(500個)
M6
10
12
9
2
13.2
白
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42891965
M6(C=17)
1箱(500個)
M6
10
17
13
2
13.2
白
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42891974
M8(C=22)
1箱(100個)
M8
13
22
19
2.3
17.9
白
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42891983
M10(C=26)
1箱(100個)
M10
17
26
22
2.7
22
白
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42891992
M12(C=21)
1箱(100個)
M12
19
21
17
3.5
25.5
白
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892001
M12(C=31)
1箱(100個)
M12
19
31
27
3.5
25.5
白
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892017
M16(C=27)
1箱(100個)
M16
24
27
23
4.4
31.5
白
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892026
M16(C=40)
1箱(50個)
M16
24
40
36
4.4
31.5
白
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892035
M20(C=32)
1箱(50個)
M20
30
32
29
5
38.7
白
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892044
M20(C=48)
1箱(50個)
M20
30
48
45
5
38.7
白
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892053
M6(C=12)
1箱(500個)
M6
10
12
9
2
13.2
黒
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892062
M6(C=17)
1箱(500個)
M6
10
17
13
2
13.2
黒
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892071
M8(C=15)
1箱(100個)
M8
13
15
12
2.3
17.9
黒
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892087
M8(C=22)
1箱(100個)
M8
13
22
19
2.3
17.9
黒
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892096
M10(C=18)
1箱(100個)
M10
17
1
14
2.7
22
黒
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892105
M10(C=26)
1箱(100個)
M10
17
26
22
2.7
22
黒
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892114
M12(C=21)
1箱(100個)
M12
19
21
17
3.5
25.5
黒
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892123
M12(C=31)
1箱(100個)
M12
19
31
27
3.5
25.5
黒
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892132
M16(C=27)
1箱(100個)
M16
24
27
23
4.4
31.5
黒
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892141
M16(C=40)
1箱(50個)
M16
24
40
36
4.4
31.5
黒
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892157
M20(C=32)
1箱(50個)
M20
30
32
29
5
38.7
黒
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892166
M20(C=48)
1箱(50個)
M20
30
48
45
5
38.7
黒
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください