曜日別特売

プッシュプルリベット(樹脂)(小箱)

プッシュプルリベット(樹脂)(小箱) - 大阪魂プッシュプルリベット(樹脂)(小箱) - 大阪魂プッシュプルリベット(樹脂)(小箱) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質樹脂内容量1箱(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法BC(mm)
板厚t(mm)
適合穴径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42892263146D-0211.511.818(B+C)4.52.1~2.37
3,998
4,398(税込)
41日以内出荷
返品不可
42892272001W-02201418(B+C)3.03.7~4.78
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892281020U-02221220(B+C)3.01.5~4.08
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42892281
2020-07-09
用途: フロントバンパーなどの取り付け時に

注文ナンバー
「42892281」
こちらの商品を、ダイハツ系でよく使用します。
L350系タントなど、この系統の車種のフロントバンパー脱着時に結構な数を使用しますので、とにかくいつも常備しておきたいリベットですね。
100個入りでこの値段、バンパー交換時には気兼ねなく新品で使用できます。

対象商品 : 42892263
2019-07-03
用途: クリップ補充用
自動車・二輪車・自転車関連業

品質は良いと思います。とにかく常備していないといけませんので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3687:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする