曜日別特売

プラスティリベット1(樹脂)(小箱)

プラスティリベット1(樹脂)(小箱) - 大阪魂プラスティリベット1(樹脂)(小箱) - 大阪魂
材質樹脂タイプ標準1内容量1箱(100個)
注意
※取り付け状態によって挿入、抜去力が変わります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法F(mm)
商品番号
寸法A(Φmm)
寸法BC(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42893121060W-02060W-0211.1060W6.4(B+C)1.6
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
428931371121-021121-0210112116(B+C)2.5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3939:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする