ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
(4件のレビュー)
材質表面処理3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
全長L(mm)
ねじ長さl(mm)
ドリル径(Φmm)
締付板厚(mm)
プレート長さC(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42893943IT-6301箱(50個)M630137.510~1224
6,998
7,698(税込)
当日出荷
42893952IT-6401箱(50個)M640237.510~2224
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
42893961IT-6501箱(50個)M650337.510~3224
6,998
7,698(税込)
当日出荷
42893977IT-8351箱(50個)M83515912~1330
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
42893986IT-8401箱(50個)M84020912~1830
6,498
7,148(税込)
当日出荷
42893995IT-8451箱(50個)M84525912~2330
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
42894004IT-8501箱(50個)M85030912~2830
6,698
7,368(税込)
当日出荷
42894013IT-8551箱(50個)M85535912~3330
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
42894022IT-8601箱(50個)M86040912~3830
7,098
7,808(税込)
当日出荷
42894031IT-8651箱(50個)M86545912~4330
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
42894047IT-8701箱(50個)M87050912~4830
7,098
7,808(税込)
当日出荷
42894056IT-8751箱(50個)M87555912~5330
7,298
8,028(税込)
当日出荷
42894065IT-8801箱(50個)M88060912~5830
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
返品不可
42894074IT-8901箱(50個)M89060912~6830
7,498
8,248(税込)
当日出荷
42894144IT-8101箱(50個)M810070912~7830
8,098
8,908(税込)
当日出荷
42894083IT-10501箱(50個)M1050261114~2336
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
42894092IT-10701箱(50個)M1070461114~4336
9,798
10,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
42894101IT-10901箱(50個)M1090661114~6336
9,998
10,998(税込)
当日出荷
42894135IT-10101箱(50個)M10100761114~7336
9,998
10,998(税込)
当日出荷
42894117IT-12501箱(30個)M12502313.515~2237
7,398
8,138(税込)
当日出荷
42894126IT-12701箱(30個)M12704313.515~4237
7,998
8,798(税込)
当日出荷
42894153IT-12101箱(30個)M121007313.515~7237
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42894074
2024-04-16
用途: 現場作業時
ムライ工芸建設業・工事業

当日出荷で小箱販売なので、急に必要になった現場でも持込やすく助かりました。

対象商品 : 42894056
2023-07-07
用途: 壁面看板取り付け時
株式会社マンザキ

壁面看板の取り付けに使用しました。 工場内でしたので内側からのナット止めが
こんなため外側からだけの作業で済み作業時間の短縮、内側からの仕上げ感がとても綺麗に仕上がりこれからも頻繁に使用していきたいと思います。

対象商品 : 42894083
2022-12-06
用途: 変電所配電盤据付に使用
野田営繕

非常に使いよく早速使いました、今回はレースウェイの取り付けん使用長さもちょうどよく喜んでいます。

対象商品 : 42894074
2014-06-11
用途: 中空の外壁への看板の取付
有限会社ヴァリュー

薄い金属板で断熱材をサンドイッチした外壁に金属の弁当箱式の文字を取り付けるために使用しました。
回転部分の動きもスムーズで順調に作業は進みました。
金額も納得できる金額でしたので、次回も購入したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1407:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする